カッター 落下防止のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
216件の「カッター 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びる 落下防止」、「セーフティーロープ」、「伸びるキーチェーン」などの商品も取り扱っております。
布製セーフティコード ミニ TAKAGI(高儀)ランキング1位
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。使用荷重(kg)約500g以下最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウランキング2位
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エックスハイパー オルファランキング3位
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトセーフティコード トップ工業ランキング4位
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。使用荷重(kg)0.5自然長(mm)260材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2最大長(mm)約660
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業ランキング5位
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1000コード径(Φmm)2.5
1本
679税込747
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に材質(刃)ハイカーボンスチール材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂全長(mm)146質量(g)約50刃厚(mm)0.5
1個
359税込395
当日出荷


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタンタイプカールコード式耐荷重(kg)0.2
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
1個
978税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1000コード径(Φmm)2.5
1本
679税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269税込296
当日出荷